Motion
09442
ANNEAU DE LEVAGE 2500LB POIGNÉE CENTRALE 1/2 PO-13 X 1.28 CHAPE STANDARD
N° D’ARTICLE MI09032625
N° MFR09442
Prix295.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ANNEAU DE LEVAGE 2500LB POIGNÉE CENTRALE 1/2 PO-13 X 1.28 CHAPE STANDARD
N° D’ARTICLE MI09032625
N° MFR09442
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
Prix295.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.5 lb
  • Limite de charge de travail
    2500 lb

Détails

  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Type de colis
    Boîte
  • Type
    ANNEAU DE PALAN
  • CUP_NON
    697886640545
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE LEVAGE 09442 , POIGNÉE CENTRALE 2500LB
  • Conçu pour soulever à angle
  • Branchement et déconnexion faciles de la charge
  • Matériau en acier allié pour la résistance
  • La finition en oxyde noir résiste à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté