Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue1 pi
- Poids0.045 lb
- Largeur3.5 po
Détails
- CouleurNOIR
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Nom de l’imageTampon en poly.png
- Numéro CUP du fabricant697886391812
- MatérielPOLYESTER
- Quantité minimale de la commande1
- Délai de commande10 jours
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur l’arrimage
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- CUP_NON697886391812
- GarantieGarantie
Aperçu
- Facile à déplacer et facile à positionner.
- Utilisé sur les élingues et les ensembles d’arrimage.
- Conçu pour protéger contre les bords de charge et les charges abrasives.
- Largeurs de toile de 1 po et 2 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire