Motion
10T112X10

LIFT-ALL
10T112X10

ÉLINGUE TRI/CHO 12GAWIRE MAILLES 10 PO X 10 PI
N° D’ARTICLE MI09032858
N° MFR10T112X10
Prix2,748.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
10T112X10

ÉLINGUE TRI/CHO 12GAWIRE MAILLES 10 PO X 10 PI
N° D’ARTICLE MI09032858
N° MFR10T112X10
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
Prix2,748.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    70.8 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    16000 lb
  • Capacité du collier
    8000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886643478
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    8000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les treillis métalliques
  • CUP_NON
    697886643478
  • Capacité verticale 90
    8000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TRI/CHO 10T112X10 10" X 10 PI 12GAWIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good