Motion
112637I2LBX25

LIFT-ALL
112637I2LBX25

1 1/2 PO X 25 PI 6X37 IWRC 2-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI09033078
N° MFR112637I2LBX25
Prix13,341.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
112637I2LBX25

1 1/2 PO X 25 PI 6X37 IWRC 2-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI09033078
N° MFR112637I2LBX25
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
Prix13,341.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Longueur de l’élingue
    25 pi
  • Poids
    437.5 lb
  • Limite de charge de travail
    74000 lb

Détails

  • Capacité
    84000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
112637I2LBX25 1 1/2 po x 25 pi 6X37 IWRC
  • IWRC 6X37 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté