Motion
112637IEEX28

LIFT-ALL
112637IEEX28

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 1 1/2 PO X 28 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09033130
N° MFR112637IEEX28
Prix1,447.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
112637IEEX28

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 1 1/2 PO X 28 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09033130
N° MFR112637IEEX28
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
Prix1,447.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Longueur de l’élingue
    28 pi
  • Poids
    147.7 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    84000 lb
  • Capacité du collier
    32000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886646288
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    42000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    84000 lb
  • CUP_NON
    697886646288
  • Capacité verticale 90
    42000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
112637IEEX28 1 1/2 po x 28 pi E/E 6X37
  • Câble métallique importé de qualité IWRC EIPS 6X37 .
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté