Spécifications
Dimensions
- Poids0.06 lb
Détails
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Nom de l’imageTrousse de verrouillage.png
- Numéro CUP du fabricant697886762773
- MatérielAcier
- Quantité minimale de la commande1
- Délai de commande10 jours
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- TypeTrousse de verrouillage
- CUP_NON697886762773
- GarantieGarantie
Aperçu
- DOMESTIQUE
- Acier inoxydable pour une résistance à la rouille
- Câblez le ressort pour garder le loquet fermé
- Convient aux crochets de montage de 3 tonnes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire