Motion
8TQSNX10

LIFT-ALL
8TQSNX10

8TQSN 8" X 10' , MANCHON RAPIDE POUR WEBMESTRE TUBULAIRE EN NYLON WEARPAD 1600
N° D’ARTICLE MI09052923
N° MFR8TQSNX10
Prix408.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
8TQSNX10

8TQSN 8" X 10' , MANCHON RAPIDE POUR WEBMESTRE TUBULAIRE EN NYLON WEARPAD 1600
N° D’ARTICLE MI09052923
N° MFR8TQSNX10
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
Prix408.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    10.3 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    TQS Nylon.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886848163
  • Matériel
    NYLON
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886848163
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
8TQSNX10 8TQSN BLOC D’USURE EN NYLON 8 PO X 10 PI
  • Aide à protéger les élingues synthétiques et métalliques ainsi que le produit soulevé pour une sécurité accrue et pour économiser de l’argent
  • La fixation à boucles et à crochets sur un bord facilite l’installation et le retrait de ces tampons, ce qui permet de gagner du temps
  • Le style plat de base convient à la plupart des applications pour une plus grande polyvalence
  • Le matériau de sangle en nylon Webmaster 1600 offre une protection plus mince et plus flexible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon