Motion
932SOFM10X22

LIFT-ALL
932SOFM10X22

9/32 PO SOF X 22 PI MÉCANICIEN SIMPLE OBLONG AVEC CROCHET DE FONDERIE G100 ÉLINGUE À CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI09054579
N° MFR932SOFM10X22
Prix994.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
932SOFM10X22

9/32 PO SOF X 22 PI MÉCANICIEN SIMPLE OBLONG AVEC CROCHET DE FONDERIE G100 ÉLINGUE À CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI09054579
N° MFR932SOFM10X22
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
Prix994.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    9/32 po
  • Longueur de l’élingue
    22 pi
  • Poids
    19.6 lb

Détails

  • Capacité
    4300 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
932SOFM10X22 9/32 po SOF X 22 pi
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good