Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue10 pi
- Poids475 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886869649
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture10-TON
- CUP_NON697886869649
- Capacité verticale 9010-TON
- GarantieGarantie
Aperçu
- Pour soulever des charges déséquilibrées.
- Offre un dégagement dans les applications à faible dégagement.
- L’écartement s’ajuste par incréments de 6 po.
- Manilles incluses.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation