Spécifications
Dimensions
- Poids global0.6 lb
- Longueur de l’élingue3
- Poids0.6 lb
Détails
- Capacité du panier5200 lb
- Capacité2600 lb
- Capacité du collier2100 lb
- CouleurNOIR
- MatérielPOLYESTER
- Type de colisEnveloppe de freinte
- TypeÉTAGÈRES
- CUP_NON697886870362
Aperçu
- Léger et discret Idéal pour la suspension du son de scène et de l’équipement d’éclairage Le matériau de la manche noire se fond dans l’environnement Étiquette d’identification de capacité à code de couleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation