Motion
DOSEE1802TX22

LIFT-ALL
DOSEE1802TX22

DOSEE1802TÉLINGUE TUFF-EDGE 1 PLI 2 PO X 22 PI
N° D’ARTICLE MI09055953
N° MFRDOSEE1802TX22
Prix473.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DOSEE1802TX22

DOSEE1802TÉLINGUE TUFF-EDGE 1 PLI 2 PO X 22 PI
N° D’ARTICLE MI09055953
N° MFRDOSEE1802TX22
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
Prix473.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    22 pi
  • Poids
    7.72 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité 30
    3000 lb
  • Capacité 45
    4200 lb
  • Capacité 60
    5100 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    DOSEE1802T.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886878023
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5100 lb
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886878023
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
DOSEE1802TX22 DOSEE1802T 2" X 22 FT
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Les crochets d’importation avec loquets sont standard.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Les clients ont également acheté