Motion
EE1802NWX7

LIFT-ALL
EE1802NWX7

CORDURA À YEUX TORSADÉS 2" X 7' E/E À 1-PLY ENVELOPPÉE AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN NYLON 1600 DU WEBMESTRE BEARING POINT
N° D’ARTICLE MI09057641
N° MFREE1802NWX7
Prix29.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1802NWX7

CORDURA À YEUX TORSADÉS 2" X 7' E/E À 1-PLY ENVELOPPÉE AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN NYLON 1600 DU WEBMESTRE BEARING POINT
N° D’ARTICLE MI09057641
N° MFREE1802NWX7
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
Prix29.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    1.08 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du collier
    2500 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886894795
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    3200 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • CUP_NON
    697886894795
  • Capacité verticale 90
    3200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1802NWX7 2" X 7' E/E 1-PLY TORSADÉE
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good