Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue22 pi
- Poids7.37 lb
- Largeur5 po
Détails
- Capacité du collier6400 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886901073
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture8000 lb
- Plies1
- Classe de produits0P
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Ajout suggéré8FQSP
- CUP_NON697886901073
- Capacité verticale 908000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire