Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux10 po
- Global Longueur24 pi
- Global Épaisseur5/32 po
- Longueur de l’élingue24 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue6400 lb
- Web Largeur2 po
- Poids5.92 lb
- Largeur2 po
Détails
- Capacité du panier 9012800 lb
- Couleur de la bande centraleBleu
- Capacité du collier5000 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de doublure de l’œilPoint de roulement enveloppé
- Numéro CUP du fabricant697886915919
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture6400 lb
- Nombre de Web Plies2
- Plies2
- Classe de produits1J
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue5000 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue6400 lb
- DécapageBord bleu argent avec marqueurs de limite de dommages sur le bord (Edl) et bande centrale, jaune avec bande centrale bleue
- CUP_NON697886915919
- Capacité verticale 906400 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire