Motion
EE4801NTX11

LIFT-ALL
EE4801NTX11

ÉLINGUE EN NYLON 1600 POUR WEBMESTRE À 4 4-PLY, 1 PO X 11 PI
N° D’ARTICLE MI09062838
N° MFREE4801NTX11
Prix64.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4801NTX11

ÉLINGUE EN NYLON 1600 POUR WEBMESTRE À 4 4-PLY, 1 PO X 11 PI
N° D’ARTICLE MI09062838
N° MFREE4801NTX11
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
Votre prix64.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    11 pi
  • Poids
    3.094 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    10000 lb
  • Capacité du collier
    4000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886945312
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    0U
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886945312
  • Capacité verticale 90
    5000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE4801NTX11 1" X 11 FT E/E 4-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon