Motion
EN1100X19

LIFT-ALL
EN1100X19

ÉLINGUE RONDE EN POLYESTER TUFLEX ORANGE SANS FIN, EN1100 X 19 PI
N° D’ARTICLE MI09064093
N° MFREN1100X19
Prix1,589.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1100X19

ÉLINGUE RONDE EN POLYESTER TUFLEX ORANGE SANS FIN, EN1100 X 19 PI
N° D’ARTICLE MI09064093
N° MFREN1100X19

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,589.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    19 pi
  • Poids
    82.741 lb

Détails

  • Capacité du collier
    80000 lb
  • Couleur
    ORANGE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886958251
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    100000 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • CUP_NON
    697886958251
  • Capacité verticale 90
    100000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1100X19 EN1100 X 19 PI ORANGE
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté