Motion
EN1805NX29

LIFT-ALL
EN1805NX29

5 PO X29 PI INFINI 1-PLY WEBMASTER 1600 SANGLE EN NYLON
N° D’ARTICLE MI09064612
N° MFREN1805NX29
Prix374.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1805NX29

5 PO X29 PI INFINI 1-PLY WEBMASTER 1600 SANGLE EN NYLON
N° D’ARTICLE MI09064612
N° MFREN1805NX29
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
Prix374.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    29 pi
  • Poids
    8.22 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Capacité du collier
    10900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886962784
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    13600 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • CUP_NON
    697886962784
  • Capacité verticale 90
    13600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1805NX29 5 PO X29 PI EXTRÉMITÉ 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté