Motion
EN360X4

LIFT-ALL
EN360X4

ÉLINGUE RONDE SANS FIN TUFLEX GRISE DE EN360 X 4-FT
N° D’ARTICLE MI09065936
N° MFREN360X4
Prix120.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN360X4

ÉLINGUE RONDE SANS FIN TUFLEX GRISE DE EN360 X 4-FT
N° D’ARTICLE MI09065936
N° MFREN360X4
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
Prix120.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    62000 lb
  • Capacité du collier
    24800 lb
  • Couleur
    GRIS
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886623562
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    31000 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • CUP_NON
    697886623562
  • Capacité verticale 90
    31000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN360X4 EN360 X 4-FT GRIS SANS FIN
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté