Spécifications
Dimensions
- Poids185 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886974510
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture1500 lb
- CUP_NON697886974510
- Capacité verticale 901500 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Conception de poutre à longueur fixe.
- Chaîne de retenue avec crochet.
- Point de prélèvement unique : à utiliser avec une élingue à sangle de 1 po à 2 po de large.
- Crochet pivotant offert en option.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation