Motion
KEN60KX28

LIFT-ALL
KEN60KX28

ÉLINGUE RONDE ORANGE INFINIE KEYFLEX EN ARAMIDE DE KEN60K X 28 PI
N° D’ARTICLE MI09066840
N° MFRKEN60KX28
Prix4,979.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
KEN60KX28

ÉLINGUE RONDE ORANGE INFINIE KEYFLEX EN ARAMIDE DE KEN60K X 28 PI
N° D’ARTICLE MI09066840
N° MFRKEN60KX28
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
Prix4,979.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    28 pi
  • Poids
    22.01 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    120000 lb
  • Capacité du collier
    48000 lb
  • Couleur
    ORANGE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886982140
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    60000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Keyflex
  • CUP_NON
    697886982140
  • Capacité verticale 90
    60000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
KEN60KX28 KEN60K X 28 PI ORANGE SANS FIN
  • Fabriqué avec des fibres aramides légères et très résistantes.
  • Élingue de poids le plus bas selon la capacité nominale.
  • Les fils aramides à noyau indépendant s’étouffent fermement, mais se relâchent facilement après l’utilisation.
  • S’adapte à la forme de la charge pour une prise solide et une surface de charge égratignée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté