Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée16.5000 po
- Tirer pour soulever la pleine charge54 lb
- Longueur de l’élingue20 pi
- Élévateur standard20 pi
Détails
- Capacité3000 lb, 1-1/2 tonnes
- CouleurJAUNE/NOIR
- Type de palan à levierPalan à chaîne à levier
- Numéro CUP du fabricant697886431754
- MatérielACIER
- Délai de commande10 jours
- SérieLCH
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- TypePalan à chaîne à levier
- CUP_NON697886431754
- GarantieGarantie
- Capacité de poids3000 lb, 1-1/2 tonnes
Aperçu
- Fonctionnement et configuration faciles à une main.
- Fonctionne dans n’importe quelle orientation.
- Le levier antidérapant en caoutchouc et la rotation 360° nécessitent un espace minimal pour le fonctionnement avec 20 à 30 % moins de force de traction que les autres marques.
- Le frein de charge mécanique automatique de style Weston réagira à l’inertie d’une charge descendante.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire