Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée6.3000 po
- Tirer pour soulever la pleine charge56.2 lb
- Longueur de l’élingue5 pi
- Élévateur standard5 pi
Détails
- Capacité550 lb
- CouleurCHROME/NOIR
- Type de palan à levierMini palan à levier
- Numéro CUP du fabricant697886431839
- MatérielACIER
- Délai de commande10 jours
- SérieMLH
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- TypeMini palan à levier
- CUP_NON697886431839
- GarantieGarantie
- Capacité de poids550 lb
Aperçu
- Facile à transporter, à installer et à ranger.
- Conception à faible dégagement pour une utilisation dans les espaces restreints.
- Poignée en caoutchouc pour un meilleur confort et une meilleure sécurité.
- Construction légère et durable entièrement en acier avec finition extérieure en chrome pour résister à la corrosion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire