Motion
RS1812TGX26

LIFT-ALL
RS1812TGX26

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 12 PO X 26 PI
N° D’ARTICLE MI09069033
N° MFRRS1812TGX26
Prix875.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
RS1812TGX26

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 12 PO X 26 PI
N° D’ARTICLE MI09069033
N° MFRRS1812TGX26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix875.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    26 pi
  • Poids
    27.741 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886616274
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    32000 lb
  • Plies
    1
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    96000 lb
  • CUP_NON
    697886616274
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TUFF-EDGE RS1812TGX26 12 PO X 26 PI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good