Spécifications
Dimensions
- Poids390 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886352646
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture1,500 lb à 6,000 lb
- CUP_NON697886352646
- GarantieGarantie
Aperçu
- La goupille en T verrouille la flèche en position.
- Poignée située à l’extrémité pour une extension facile de la flèche.
- Crochets pivotants avec verrou standard,
- Portée horizontale maximale de 12 pi.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire