Motion
7000048612 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR, 36 IN X 60 YD 5 MIL

3M
7000048612 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR, 36 IN X 60 YD 5 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 950, transparent, 36 po x 60 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09077845
N° MFR7000048612 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR, 36 IN X 60 YD 5 MIL
Prix3,683.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048612 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR, 36 IN X 60 YD 5 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 950, transparent, 36 po x 60 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09077845
N° MFR7000048612 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR, 36 IN X 60 YD 5 MIL
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
Prix3,683.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200658846
  • CUP_NON
    00021200658846

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7000048612 950
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de transfert adhésif de 5.0 mils. Doublure en papier kraft densifié de 60 lb. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique haute résistance 300 . Approuvé UL. Conforme à la spécification MIL-P-19834B du gouvernement américain, modification 1
  • Bonne résistance aux rayons UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de surface élevée (HSE) et à faible énergie de surface (LSE)
  • Utilisé comme ruban de transfert à usage général pour une variété d’applications minces et à haute adhérence. Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et dissemblables où un adhésif agressif avec une adhérence initiale élevée est souhaité. Épissure de pellicule, de feuilles d’aluminium, de tissus. Mousses, photos, tissus, plaques signalétiques en métal ou en plastique laminés
  • Version plus épaisse de 927