Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH CT060843621 OREILLE 898 CL, 24 MM X 330 M, 6.6MIL, 6 RLS/C

3M
CT060843621 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CL EAR, 24 MM X 330 M, 6.6MIL, 6 RLS/C

Scotch® Ruban à filaments 898, transparent, 24 mm x 330 m, 6.6 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09078278
N° MFRCT060843621 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CL EAR, 24 MM X 330 M, 6.6MIL, 6 RLS/C
Prix291.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
CT060843621 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CL EAR, 24 MM X 330 M, 6.6MIL, 6 RLS/C

Scotch® Ruban à filaments 898, transparent, 24 mm x 330 m, 6.6 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09078278
N° MFRCT060843621 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CL EAR, 24 MM X 330 M, 6.6MIL, 6 RLS/C
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
Prix291.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    3 po
  • Longueur
    360.89 verges
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    380 po
  • Épaisseur
    6.6 mil
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    70 oz/po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • ECCN
    EAR99
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200986864
  • Température de fonctionnement maximale
    120° F
  • CUP_NON
    00021200986864

Aperçu

Description du fabricant
CT060843621 RUBAN À FILAMENT SCOTCH 898 CL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • Fermeture à pince en L sécurisée pour chevauchement complet (FOL), boîtes de type escamotable ou autres boîtes non standard
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore
  • Capacité de résister à des conditions d’expédition et de manutention difficiles