Motion
3311NR

NTN
3311NR

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 1.9370 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI09122217
N° MFR3311NR
Prix448.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3311NR

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 1.9370 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI09122217
N° MFR3311NR
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
Votre prix448.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po, 49.200 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    49.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.9370 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 3311NR TRÈS PETIT
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359530384
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359530384

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 3311NR TRÈS PETIT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good