Motion
00118ET3EBM56-S

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3EBM56-S

Moteur frein - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 50 Hz, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133464
N° MFR00118ET3EBM56-S
Prix2,601.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3EBM56-S

Moteur frein - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 50 Hz, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133464
N° MFR00118ET3EBM56-S
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
Prix2,601.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    48.5 lb, 22.0 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficacité supérieure;Ic411 - Tefc; montage sur pied; moteur avec frein W01 ; freins CA; joint d’étanchéité de palier à anneau en V; drain automatique en caoutchouc; matériau d’arbre en acier au carbone Sae 1040/45 ; Munsell N 1 - peinture mate 207N ; matériau de couvercle de ventilateur en aluminium; méthode d’équilibrage des clés 1/2 ; quantité de câbles de raccordement 9 ; matériau de ventilateur en plastique; chapeau à vis Sae 1010/20 en acier au carbone
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    ACIER ROULEAU Efficacité supérieure 1 HP 4P 56 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Montage au pied
  • Mot-clé de description
    Moteur de frein
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50 Hz, 60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.47 A, 2.94 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • Couple de pleine charge
    2.98 pi-lb;4.04 N-m
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00118ET3EBM56-S
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
00118ET3EBM56-S 1HP 1800 230/460 3PH, GP