Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesProtection thermique; écrans d’extrémité en aluminium; cadre en acier laminé
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base3600 tr/min
- DescriptionHP :0.75, F#56C, TR/MIN :3600, 115/208-230 V, TEFC
- Mot-clé de descriptionAntidéflagrant
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Numéro de catalogue du fabricant.7536XS1B56C
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montagePied
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension115 V, 208 à 230 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation- Brochure des solutions WEG pour l’eau
Les solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation