Motion
01536AP1DGD215TZ-S

WEG ELECTRIC CORP
01536AP1DGD215TZ-S

Moteur à usage défini - 10 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI09133884
N° MFR01536AP1DGD215TZ-S
Prix3,689.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01536AP1DGD215TZ-S

Moteur à usage défini - 10 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI09133884
N° MFR01536AP1DGD215TZ-S
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
Prix3,689.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    181 lb, 82.1002 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Séchoir à grains - Axial; Service agricole; Acier laminé; Monophasé; Ic418 - Teao; Monté sur pied
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :10-15, F#213/5TZ, TR/MIN :3600, 230V, TEAO
  • Mot-clé de description
    Droits agricoles
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6208 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    monophasé
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    38.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.88
  • Couple de pleine charge
    14.8 pi-lb;20.07 N-m
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    L
  • kW
    7.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01536AP1DGD215TZ-S
  • Catégorie de moteur
    Droits agricoles
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 ZZ
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle à double blindage (ZZ)
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
01536AP1DGD215TZ-S 10-15HP 3600 230 FD.