Motion
10-CDG1FN25-75Z-B53Z

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1FN25-75Z-B53Z

10/11/21/22-C(D)G1, Cylindre pneumatique, Tige unique à double effet, Salle blanche
N° D’ARTICLE MI09134203
N° MFR10-CDG1FN25-75Z-B53Z
Prix154.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1FN25-75Z-B53Z

10/11/21/22-C(D)G1, Cylindre pneumatique, Tige unique à double effet, Salle blanche
N° D’ARTICLE MI09134203
N° MFR10-CDG1FN25-75Z-B53Z
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
Prix154.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Instructions d’installation
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride avant
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
10-CDG1FN25-75Z-B53Z
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses de 20mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : pied axial de base, côté tige ou bride côté tête
  • Série Clean

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté