Motion
16-X570/TG
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® Xrystal® avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI09135735
N° MFR16-X570/XL
Prix13.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® Xrystal® avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI09135735
N° MFR16-X570/XL
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
Prix13.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    38 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    NeoFoam
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4542
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor Xrystal
  • Numéro CUP du fabricant
    616314130991
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314130991

Aperçu

Description du fabricant
GANTS G-TEK 16-X570/TG
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • PolyKor® Xrystal® est une fibre ultra robuste, durable et résistante aux coupures
  • NeoFoam® offre une prise incroyablement sûre dans des conditions sèches, un revêtement polyvalent et flexible qui offre une respirabilité et un degré élevé de dextérité, idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Sans silicone