Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre3/8 po
- Poids0.028 lb
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- ApplicationCoupe, entaille, sculptage
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionDisque de meulage de coupe
- À utiliser avecMeuleuse à matrice
- GradeA-60-ZIP
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980576458
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.25470 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- Type de roue1
Aperçu
- Excellent pour le meulage de l’acier et de l’acier inoxydable; excellente durée de vie des roues; retrait rapide du matériau; meulage lisse; les meules à ZIP sont parfaites pour couper et meuler sur des arbres droits et des meuleuses à matrice. Il est fabriqué à partir de matériaux spéciaux qui resteront frais, prolongeant la durée de vie de la roue sans contaminer l’acier inoxydable. Pour les applications d’entaillage, il est recommandé d’utiliser =1/8 po. Pour les applications de meulage, =1/4 po est recommandé.