Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/4 po NPT
Détails
- ApplicationPAA
- ComprendD14MZ2VFIIK Pompe doseuse 24 x 26 po / 254 x 254 mm, kit pistolet flexible, pare-bélier
- Pourcentage d’injection0.20 à 2.00 %
- Rapport d’injection1:500 à 1:50
- Pression maximale85 psi
- Débit maximum14.0 gal/min
- onces par gallon0.2560 à 2.5600
- Plage de pression4.3 à 85 psi
- Matériau du jointKalrez®
- Conception du typeStation de remplissage de la pompe de dosage du désinfectant
Aperçu
- Facile à installer partout où vous avez une source d’eau, même un tuyau d’arrosage
- Mélange précis et reproductible de désinfectant ou de concentré désinfectant sur demande directement dans les pulvérisateurs, les mousseurs, les laveuses à soufflet et les brumisateurs
- Le robinet à bille sur l’alimentation en eau permet un réglage facile du débit sans affecter le dosage du désinfectant
- Dosatron offre des décennies d’expérience dans le mélange d’assainisseurs Quat, de PAA et d’eau de Javel utilisés dans les applications de désinfection critiques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du mélangeur de liquide de refroidissement DosatronLe Dosatron fonctionne en utilisant la même eau nécessaire pour diluer le liquide de refroidissement à sa concentration requise comme source d’énergie pour entraîner le piston.
Voir la circulaire
Dépliant du mélangeur de liquide de refroidissement chimique DosatronLe Dosastron fonctionne en utilisant la même eau nécessaire pour diluer le produit chimique concentré à sa concentration requise comme source d’énergie pour entraîner le piston.
Voir la circulaire