Motion
33806P-Y68
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead 338 série P, conduite coulissante de frein à air
N° D’ARTICLE MI09179364
N° MFR33806P-Y68
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead 338 série P, conduite coulissante de frein à air
N° D’ARTICLE MI09179364
N° MFR33806P-Y68
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    11/16 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur
    0.27 po
  • Longueur
    2.69 po
  • Longueur totale
    2.69 po
  • Poids global
    0.38 lb
  • Poids
    0.38 lb
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Application
    Conduites de tuyau de frein à air.
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU EC038
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-20
  • Type de fin 1
    EIG
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • À utiliser avec
    TUYAU EC038
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33806P-Y68
  • Numéro CUP du fabricant
    725975762073
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975762073

Aperçu

Description du fabricant
33806P-Y68
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau