Motion
7100176095

3M
7100176095

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, 0.5000 po, arbre de 12.69 mm, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09179948
N° MFR7100176095
Prix44.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100176095

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, 0.5000 po, arbre de 12.69 mm, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09179948
N° MFR7100176095
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
Prix44.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    0.5000 po, 12.69 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Enlèvement du revêtement, élimination de la corrosion, détartrage, élimination du tartre de laminage, élimination de l’oxyde, préparation de la peinture, élimination de la peinture, décapage de la rouille, élimination du scellant, décapage de la peinture sur métal, décapage, préparation de la surface pour la peinture, préparation de la surface, préparation du soudage, élimination de la décoloration du soudage (acier inoxydable)
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Grade
    Très grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    15
  • Numéro de stock du fabricant
    7100176095
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060216613
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, oxyde, peinture, scellant, caoutchouc souple, acier inoxydable
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00638060216613

Aperçu

Description du fabricant
7100176095 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DÉCAPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la rouille, la peinture, le tartre et les revêtements du métal
  • La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
  • La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
  • Le minéral de carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine
  • Résiste à la charge pour une coupe uniforme
  • Cote de vitesse élevée, faible vibration et faible étincelle