Motion
F231D-PH-14-B9-H1

BOSTON GEAR
F231D-PH-14-B9-H1

F231 Réducteur hélicoïdal à arbre parallèle, 14:1 rapport, Horiz. Base
N° D’ARTICLE MI09182700
N° MFRF231D-PH-14-B9-H1
Prix9,176.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F231D-PH-14-B9-H1

F231 Réducteur hélicoïdal à arbre parallèle, 14:1 rapport, Horiz. Base
N° D’ARTICLE MI09182700
N° MFRF231D-PH-14-B9-H1
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
Prix9,176.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.11 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    231
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    14:1
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    H1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200
  • CUP_NON
    781711472293

Aperçu

Description du fabricant
F231D-PH-14-B9-H1 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté