Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.75 po
- Longueur6 po
- Poids0.1 lb
- Largeur3.5 po
Détails
- CouleurLime haute visibilité
- Pays d’origineCHN
- DescriptionMultibande de refroidissement à la lime haute visibilité 6487
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 cache-cou rafraîchissant
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476421276
Aperçu
- Le multibande de refroidissement Chill-Its® 6487 offre une protection de la tête et du visage contre le soleil, la poussière et les débris volants, ainsi qu’un soulagement rafraîchissant. De plus, il est doté d’une technologie d’évaporation pour un refroidissement immédiat et d’une protection FPS 50+ contre les rayons nocifs du soleil lorsque vous travaillez à l’extérieur. COMMENT ACTIVER Il suffit de mouiller la tête rafraîchissante pour activer un soulagement rafraîchissant instantané qui dure des heures. Lorsqu’il est activé, ce bracelet multibande est léger et rafraîchissant même pour les jours les plus chauds de l’année. Le traitement anti-odeurs garde la peau fraîche toute la journée. Suspendre à sec ou laver à la machine au besoin. COMMENT PORTER Ce casque de sécurité EPI est incroyablement polyvalent. Le tissu en tricot doux et extensible permet de porter la bande multibande de plusieurs façons différentes « comme bandeau rafraîchissant, cache-cou, masque facial ou couvre-visage, chapeau, chiffon de rosée et plus encore. Il peut également être porté sous un casque de protection pour un refroidissement qui évacue l’humidité lorsqu’il est sec et un soulagement instantané de l’évaporation lorsqu’il est mouillé.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation