Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8-11 po
- Hauteur totale0.3300 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
Détails
- ApplicationÉbavurage, finition, meulage
- CouleurBleu
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382599324
- MatérielCéramique, zircone et alumine
- Quantité du colis25 par paquet
- CUP_NON12382599324
Aperçu
- Un mélange unique de zircone auto-affûteuse et de grains d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant
- Une conception supérieure prolonge la durée de vie du disque en minimisant la perte de grain et favorise le meulage à froid sur l’acier et l’acier inoxydable
- Meulage haute performance de l’acier et de l’acier inoxydable
- Longue durée de vie et coupe rapide
- Idéal pour le meulage, le mélange et la finition