Motion
2114-21P
Ampoule pivotante rechargeable USB Rover .
N° D’ARTICLE MI09184618
N° MFR2114-21P
Prix141.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ampoule pivotante rechargeable USB Rover .
N° D’ARTICLE MI09184618
N° MFR2114-21P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.25 po
  • Longueur
    4.25 po
  • Largeur
    2.875 po

Détails

  • Configuration de base
    Portable
  • Type de batterie
    Batterie rechargeable
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    (2) Batterie USB REDLITHIUM™ , chargeur USB REDLITHIUM™, 2Ft. Câble robuste
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Sortie lumineuse
    550 lm
  • Magnétique
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    045242557790
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242557790

Aperçu

Description du fabricant
2114-21P USB PIVOTING FLOOD PCKIN W
  • Batterie USB REDLITHIUM™ et chargeur supplémentaires gratuits. Valeur de 40 $ si acheté séparément
  • 550 lm de sortie haute définition de TRUEVIEW.
  • La tête de luminaire pivote 210°
  • Base magnétique avec mousqueton intégré
  • Trois modes de sortie d’éclairage : mode haut : 550 lm à 2.0 heures; mode moyen : 250 lm à 4.5 heures; mode bas : 100 lm à 11.5 heures
  • Homologué IP54  : résistant à l’eau et à la poussière
  • Se plie pour un rangement facile dans une poche
  • Mousqueton intégré aux sacs à outils pour le transport sur et hors site
  • Charge la batterie USB REDLITHIUM™ . avec un câble micro-USB provenant d’une source d’alimentation USB ou d’une prise secteur (prise murale non incluse)
  • Un temps de charge 3X plus rapide permet une charge de 80 % en moins d’une heure (*avec une prise murale compatible 2.1A )
  • La jauge de carburant permet de vérifier rapidement la charge de la batterie USB REDLITHIUM
  • Câble micro-USB tressé robuste de 2 pi avec extrémités métalliques
  • Garantie à vie limitée sur l’éclairage et les DEL; garantie de 2 ans sur la batterie USB REDLITHIUM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon