Motion
2565-20
Clé à chocs sans fil à angle droit M12™ avec anneau de friction (outil seulement) - réversible, 12 V, 1/2 po taille d’entraînement, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI09184648
N° MFR2565-20
Prix332.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs sans fil à angle droit M12™ avec anneau de friction (outil seulement) - réversible, 12 V, 1/2 po taille d’entraînement, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI09184648
N° MFR2565-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix332.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13.28 po
  • Poids
    2.85 lb

Aperçu

Description du fabricant
2565-20 M12 CARBURANT ANGLE DROIT DE 1/2 PO
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre jusqu’à 220 pi-lb de couple de réduction des écrous, ce qui en fait la clé à chocs à angle droit sans fil la plus puissante sur le marché
  • Une conception de profil de tête de 2.2 po permet un meilleur accès dans les espaces restreints
  • Le mode d’arrêt automatique empêche le serrage excessif et augmente la productivité en appliquant un couple maximal de 15 pi-lb
  • Le mode de retrait des boulons offre plus de contrôle après le bris du boulon, car les régimes ralentissent considérablement une fois le boulon desserré
  • Le profil de carrosserie long de 14.17 po permet un accès plus facile dans les espaces difficiles d’accès
  • L’intelligence REDLINKMD PLUS .Chauffage assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives
  • Éclairage à DEL pour éclairer la zone de travail
  • Le surmoulage en caoutchouc de première qualité résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l’utilisation
  • Fonctionne dans jusqu’à 69kV environnements
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs M12™