Motion
2739-21HD
M18™ FUEL™ 12 po Trousse de scie à onglets à composé coulissant à biseau double
N° D’ARTICLE MI09184668
N° MFR2739-21HD
Prix1,331.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18™ FUEL™ 12 po Trousse de scie à onglets à composé coulissant à biseau double
N° D’ARTICLE MI09184668
N° MFR2739-21HD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,331.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    12 po
  • Hauteur totale
    17.5 po
  • Longueur totale
    33.0 po
  • Largeur totale
    31.5 po
  • Poids
    47.6 lb

Détails

  • Piles incluses
    Inclus
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Option de biseau
    Double
  • Changement de lame
    Nécessite un outil
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    2739-20 12" Miter Saw, Blade, (1) M18 REDLITHIUM High Output HD12.0 Battery Pack, M12 & M18 Multi Voltage Rapid Charger, Handles and Clamp, Electric Motor Brake, Spindle Lock, Integrated Work Light, Dust Port
  • Numéro CUP du fabricant
    045242530243
  • Angle de biseau maximal droit
    48 °
  • Angle de biseau maximal (gauche)
    48 °
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Angles d’arrêt positifs
    0° 15° 22.5° 31.62° 45 °
  • Puissance nominale
    12.0 Ah
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de scie
    Double onglet coulissant en composé de biseau
  • Glissement
    Oui
  • CUP_NON
    045242530243
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2739-21HD M18 CARBURANT 12" BISEAU DOUBLE
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ : spécialement conçu pour la scie à onglets M18 FUEL™ 12 po afin de générer la puissance et la performance d'une scie à onglets 15 A.
  • Intelligence REDLINKMD Plus . Assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges pour éviter d’endommager l’outil et la batterie lors d’applications lourdes tout en maintenant la compatibilité sur l’ensemble du système M18™
  • REDLITHIUM™ Bloc-batterie HD12.0 à rendement élevé : fournit 50 % plus de puissance et fonctionne 50 % plus froid que les blocs REDLITHIUM™ HD standard; la construction supérieure du bloc offre la meilleure protection de l’industrie contre les conditions de chantier
  • Génère une alimentation filaire de 15 A
  • Jusqu’à 15 % plus léger que les principaux concurrents
  • Jusqu’à 330 coupes par charge
  • DEL de ligne d’ombre
  • Poignées intégrées
  • Capacité verticale de 6-3/4 po (plinthe contre la clôture)
  • Capacité horizontale 2 x 14
  • Capacité de couronne de nid de 7-1/2 po