Motion
2977-22O
2977-22O Milwaukee - Pince à sertir 6T pistolets Force Logic M18™ avec mâchoire O-D3
N° D’ARTICLE MI09184709
N° MFR2977-22O
Prix5,300.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2977-22O Milwaukee - Pince à sertir 6T pistolets Force Logic M18™ avec mâchoire O-D3
N° D’ARTICLE MI09184709
N° MFR2977-22O

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,300.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2977-22O 6T SERTISSEUSE UTILITAIRE PISTOLET OD3
  • La sertisseuse à pistolet 6T la plus légère et la plus équilibrée offre un alignement plus facile lors de la création de connexions au-dessus de la tête
  • Temps de sertissage les plus rapides dans tous les éléments
  • Le PFM s’assure que la pression est à son maximum (surveillance de la force prédictive).
  • La vérification de la batterie avant sertissage garantit automatiquement une charge suffisante pour compléter chaque sertissage
  • Vérification instantanée du cycle réussi avec DEL verte
  • Enregistre et stocke chaque sertissage conçu pour la création de rapports professionnels ONE-KEY™
  • Une durée de vie plus longue grâce à POWERSTATE , un moteur sans balais et des appareils électroniques protégés contre les intempéries qui empêchent la saleté, la poussière et l’humidité de pénétrer
  • Rotation de tête 340° pour un alignement facile
  • Sept mâchoires interchangeables offrent la polyvalence nécessaire pour s’attaquer à une variété de tâches avec un seul outil