Motion
45-96-9224

MILWAUKEE TOOL
45-96-9224

Clé mixte - Chrome, 10.14 po OAL
N° D’ARTICLE MI09184958
N° MFR45-96-9224
Prix39.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
45-96-9224

Clé mixte - Chrome, 10.14 po OAL
N° D’ARTICLE MI09184958
N° MFR45-96-9224
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
Prix39.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    10.14 po
  • Taille
    3/4 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de tête
    Rigide (non flexible)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242573400
  • Matériel
    Acier
  • Cliquet
    Oui
  • Pointes de support
    12
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    045242573400

Aperçu

Description du fabricant
45-96-9224 CLIQUET SAE DE 3/4 PO
  • 2.5 degrés d’élan d’arc
  • 144 positions de cliquet
  • Cliquets à double épaisseur
  • Poignée à extrémité ouverte MAX BITE
  • 25 % plus de couple
  • Poignée confortable à poutre en I
  • Étiquettes de taille remplies d’encre
  • Garantie à vie