Motion
48-11-1865S

MILWAUKEE TOOL
48-11-1865S

Ensemble de piles M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 et CP3.0
N° D’ARTICLE MI09185047
N° MFR48-11-1865S
Prix215.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-1865S

Ensemble de piles M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 et CP3.0
N° D’ARTICLE MI09185047
N° MFR48-11-1865S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix215.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.3 lb

Détails

  • Capacité de la batterie
    6.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Numéro CUP du fabricant
    045242569595
  • Tension nominale
    18 V
  • CUP_NON
    045242569595
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
48-11-1865S M18 BATTERIE À HAUT RENDEMENT 2PK
  • Intelligence REDLINK. : fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • Jauge de carburant à bord : affiche le temps de fonctionnement restant
  • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance durable et la meilleure protection contre les conditions du chantier
  • Polyvalence : alimente plus de 150 M18™ solutions sans fil
  • DEL au pied de l’outil pour un meilleur éclairage dans les espaces sombres
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les outils M18
  • Comprend une batterie XC6.0 et CP3.0