Motion
48-13-6799

MILWAUKEE TOOL
48-13-6799

48-13-6799 TAILLE UTILITAIRE 15/16 PO X 18 PO
N° D’ARTICLE MI09185055
N° MFR48-13-6799
Prix1,888.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-6799

48-13-6799 TAILLE UTILITAIRE 15/16 PO X 18 PO
N° D’ARTICLE MI09185055
N° MFR48-13-6799
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
Prix1,888.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Taille de la mèche
    15/16 po
  • Profondeur de perçage
    15 po
  • Longueur de cannelure
    15 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Taille de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Comprend
    (25) 15/16 po X 18 po Tarière utilitaire Lineman’s 25Pk
  • Numéro CUP du fabricant
    045242572663
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
48-13-6799 TAILLE UTILITAIRE 15/16 PO X 18 PO
  • Conçu pour que le monteur de lignes des services publics puisse percer des trous plus propres et plus rapides dans les poteaux des services publics en bois.
  • La conception à éperon unique marque le trou pour une finition plus propre
  • Revêtement PTFE antifriction renforcé pour un perçage global plus lisse
  • Géométrie à cannelures larges optimisée pour une éjection plus rapide des copeaux
  • Vis d’alimentation agressive et bord tranchant pour des vitesses de perçage plus rapides.
  • Tige hexagonale de 7/16 po pour un raccordement rapide aux mandrins à raccord rapide de 7/16 po
  • Available in 18" , 24" and 30" lengths
  • Conçu pour percer des poteaux utilitaires en bois. Recommandé pour le bois propre seulement.
  • Noyau à tige solide pour plus de résistance
  • Shockwave™ Accessoires de monteur de lignes