Motion
48-22-8443

MILWAUKEE TOOL
48-22-8443

PACKOUT™ Boîte 3-Drawer
N° D’ARTICLE MI09185197
N° MFR48-22-8443
Prix240.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8443

PACKOUT™ Boîte 3-Drawer
N° D’ARTICLE MI09185197
N° MFR48-22-8443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix240.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    16.3 po
  • Hauteur
    14.3 po
  • Largeur
    22.2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    (1) Boîte à outils 3-Drawer PACKOUT™ , (1) Diviseurs à réglage rapide
  • Numéro CUP du fabricant
    045242559558
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de compartiments
    3
  • CUP_NON
    045242559558
  • Capacité de poids
    50 lb

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8443 BOÎTE À OUTILS DE TIROIR PACKOUT 3
  • La barre de sécurité verrouillable maintient les tiroirs bien fermés
  • 50lbs Capacité pondérale
  • Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™
  • Corps résistant aux chocs
  • Organisation interne
  • Glissières de tiroir à roulement à billes en métal
  • Comprend (1) ensemble de séparateurs à réglage rapide
  • Coins renforcés de métal
  • Connectivité modulaire avec TOUS LES PACKOUT™