Motion
48-22-8772

MILWAUKEE TOOL
48-22-8772

Gants en cuir de peau de chèvre de niveau 3 résistants aux chocs - G
N° D’ARTICLE MI09185207
N° MFR48-22-8772
Prix58.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8772

Gants en cuir de peau de chèvre de niveau 3 résistants aux chocs - G
N° D’ARTICLE MI09185207
N° MFR48-22-8772
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
Prix58.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lavable à la machine
  • Couleur
    Brun, rouge
  • Type de poignet
    Élastique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48-22-8772
  • Numéro CUP du fabricant
    045242556526
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Autres normes respectées
    ANSI A3
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242556526

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8772 (6) IMP CUT 3 CHÈVRE LTHR GLV
  • TPR amélioré à indice d’impact pour une protection accrue
  • La paume est renforcée avec une couche de cuir supplémentaire pour durer plus longtemps
  • Cuir de chèvre à grains supérieurs doux pour un confort maximal
  • TPR amélioré à impact nominal
  • La paume renforcée dure plus longtemps
  • Cuir de chèvre à grains supérieurs doux
  • Pouce Keystone pour la mobilité
  • Coupe américaine pour plus de confort
  • Boucle de traction en sangle pour un port facile
  • EN388 Abrasion : 2 (plage : 1-4)
  • EN388 Coupe : 3 (Plage : 1-5)
  • EN388 Déchirement : 2 (Plage : 1-4)
  • EN388 Perforation : 2 (Plage : 1-4)
  • Coupe EN388 (test MRT) : C (plage A-F)
  • Niveau de coupe ANSI 3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté