Motion
48-32-4082

MILWAUKEE TOOL
48-32-4082

Ensemble de 100-Piece visseuse à PACKOUT™ chocs SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI09185250
N° MFR48-32-4082
Prix143.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4082

Ensemble de 100-Piece visseuse à PACKOUT™ chocs SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI09185250
N° MFR48-32-4082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix143.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Bit individuel ou Bit activé
    Ensemble de mèches
  • Numéro CUP du fabricant
    045242569465
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    100
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    Embout de tournevis à chocs
  • CUP_NON
    045242569465

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4082 TROUSSE D’EMBALLAGE POUR ONDES DE CHOC 100PC
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
  • Les Shockzones s’optimisent en longueur et en largeur par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buses.
  • Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
  • Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
  • Taille gravée au laser pour une identification facile
  • Conçu pour être utilisé avec les visseuses à percussion et les visseuses à perceuse