Motion
48-53-2831

MILWAUKEE TOOL
48-53-2831

Pièce de plomberie et de réparation - Matériau en acier, 3 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09185302
N° MFR48-53-2831
Prix61.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-53-2831

Pièce de plomberie et de réparation - Matériau en acier, 3 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09185302
N° MFR48-53-2831
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
Prix61.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la rouille
  • Comprend
    (1) Tarière à entonnoir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242537075
  • Matériel
    Acier
  • Type d’outil
    Câble de tambour
  • CUP_NON
    045242537075

Aperçu

Description du fabricant
48-53-2831 VIS SANS FIN À ENTONNOIR POUR 5/8 PO ET 3/4 PO
  • Conçu pour éliminer les restes de la tarière droite
  • Connecteurs de câble verrouillables avec déverrouillage par clé à broche
  • Construction en acier
  • Largeur de la tarière : 3 po
  • Fonctionne avec les câbles à tambour Milwaukee de 5/8 po et 3/4 po
  • Fonctionne avec la machine à tambour Milwaukee MX FUEL™ (MXF500 et MXF501)
  • Placage de protection contre la rouille pour réduire la corrosion